※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

I Series(ISA3-FFP)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 連数1 仕様【圧力値の単位】(-)単位切換機能付 オプション(-)ストレート・(-)ブラケットなし(DINレール取付) 注文コード39914507 品番ISA3-FFP-1
参考基準価格(税別)¥19,530 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は連数・仕様・オプション8種類から選べます 他の種類を見る
定格距離範囲(mm)(F)0.01〜0.03 配管(F)供給側:G1/8検出側:G1/8 出力仕様(P)PNP1出力 連数1 仕様【圧力値の単位】(-)単位切換機能付 オプション(-)ストレート・(-)ブラケットなし(DINレール取付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする