※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Hakken(コンセック)
Hakken(コンセック)の ホールソー・コアドリル
Hakken(コンセック)の ホールソー
Hakken(コンセック)の ホールソーカッター
ダイヤモンドコアドリル SPJ・SPF共用ビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39914508
品番
STD1-C-90-260-M
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
優れた性能と経済性を兼ね備えたコアビットです。ダイヤモンドチップは銀ロウ付けタイプです。4面スパナ掛けです。
穴径(Φmm)
90
用途
鉄筋コンクリートへの穴あけ用。
トラスコ品番
121-1656
適合機種
SPJ・SPFシリーズコアドリル
材質
鉄
長さ(mm)
260
質量(kg)
1.3
アズワン品番
64-8699-03
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません