S-1316AH-18 クロスビーハンドルフック クロスビー 39914666 S-1316AH-18 クロスビーハンドルフック クロスビー 39914666

クロスビーハンドルフック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39914666 品番 S-1316AH-18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800

ラッチロックフックに持ち手が付いているため安全に作業ができます。2ヶ所にクイックチェックが付いています。クイックチェックはセンターより45度の場所に印が付いていて、吊角度が90度以内であることが一目でわかる印です。

使用荷重(t)12.8 用途ワイヤ、チェーンスリング用吊金具。 トラスコ品番115-1511 材質合金鋼 質量(kg)12.7 寸法A(mm)70 寸法D(mm)31.8 寸法B(mm)255 寸法C(mm)84 チェーン線径(Φmm)18-20 有効長l(m)306
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする