4爪スクロールチャック(分割爪タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39914763 品番TC165F4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥126,900
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

丸棒から正方形ワークの把握に最適です。生爪を成形し長方形ワークも把握します。

チャック外径(Φmm)167 用途主に旋盤での加工に。 トラスコ品番239-1333 質量(kg)10 外径把握(mm)3.5〜135 内径把握(mm)52〜119 把握力(kN)30

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39914763 TC165F4 02023332 TC165F4 4爪スクロールチャック(分割爪タイプ) 小林鉄工 4爪スクロールチャック(分割爪タイプ) 小林鉄工 1個 149,800 税込164,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクロールチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/048/
2022-09-30

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする