81290400BKRCP プラスチックパレット(ハーフサイズ) サンコー(三甲) 39914964 81290400BKRCP プラスチックパレット(ハーフサイズ) サンコー(三甲) 39914964 81290400BKRCP プラスチックパレット(ハーフサイズ) サンコー(三甲) 39914964 81290400BKRCP プラスチックパレット(ハーフサイズ) サンコー(三甲) 39914964 81290400BKRCP プラスチックパレット(ハーフサイズ) サンコー(三甲) 39914964 81290400BKRCP プラスチックパレット(ハーフサイズ) サンコー(三甲) 39914964

プラスチックパレット(ハーフサイズ)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39914964 品番 81290400BKRCP
参考基準価格(税別)¥8,580 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

1111サイズパレットのハーフサイズです。

材質リサイクルPP 再生ブラック 動荷重(kg)500 静荷重(kg)2000 名入れなし 仕様種別:SK-D2-055110-BK 適合ハンドパレットトラック・フォークリフト トラスコ品番115-5260 種別片面二方差し 幅(mm)260 質量(kg)4 高さ(mm)120 間口(mm)1100 外寸(mm)1100×550×120 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×87 外寸法・奥行(mm)550
注意
※配送地域によっては別途運賃発生する場合がございます。
※個人宅配送不可商品です。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:296

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-11-26
用途:
道具の台
株式会社Riku 様

重量物を置く時の台に使用。省スペースでなかなかいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする