STD1-C-120-260-M ダイヤモンドコアドリル SPJ・SPF共用ビット Hakken(コンセック) 39915016

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤモンドコアドリル SPJ・SPF共用ビット

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
穴径(Φmm)120
内容量1本注文コード39915016品番STD1-C-120-260-M
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

優れた性能と経済性を兼ね備えたコアビットです。ダイヤモンドチップは銀ロウ付けタイプです。4面スパナ掛けです。

用途
鉄筋コンクリートへの穴あけ用。
穴径(Φmm)
120
トラスコ品番
125-6455
適合機種
SPJ・SPFシリーズコアドリル
材質
鉄
長さ(mm)
260
質量(kg)
1.9
アズワン品番
64-8698-83

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,600/税込¥1,760
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする