神戸車輌製作所
神戸車輌製作所の 運搬機器
神戸車輌製作所の 運搬台車
神戸車輌製作所の コンテナ台車
スチール平床台車スチール天板仕様
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39915594
品番
H1280DT
参考基準価格(税別)
¥107,200
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
最大積載荷重1200kgのスチール製平床台車です。積み重ね保管が可能です。
トラスコ品番
855-0506
材質
本体:スチール 天板:スチール 車輪:ウレタン
長さ(mm)
1200
質量(kg)
64
高さ(mm)
311
材質(車輪)
ウレタン
均等荷重(kg)
1200
荷台寸法(幅)(mm)
800
キャスター径(Φmm)
200
材質(天板)
スチール
材質(荷台)
スチール
注意
※単管パイプは付属しておりません。※使用しないときは必ずキャスターブレーキををかけてください。※傾斜地でのご使用は危険ですのでおやめください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません