モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
神戸車輌製作所
神戸車輌製作所の 運搬機器
神戸車輌製作所の 運搬台車
神戸車輌製作所の 金網付台車
メッシュパックロール標準タイプ(四方囲いタイプ・上フタ付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39915673
品番
637A
参考基準価格(税別)
¥116,800
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
標準型四方囲い、上フタ付タイプです。床板は焼き付け塗装、網部分はユニクロメッキ仕上げのため、サビに強いです。床に跡がつかない赤ジェンゴムタイヤです。堅牢性抜群です。
積載荷重(kg)
400
荷台寸法(幅)(mm)
600
荷台寸法(奥行)(mm)
900
ハンドル高さ(mm)
882
車輪径(Φmm)
130
質量(kg)
41
材質(荷台)
スチール
材質(車輪)
赤ジェンゴム
トラスコ品番
855-0515
有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
550×785×560
注意
※使用しない場合は、必ずキャスターブレーキをかけてください。※人は絶対に載せないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
物流/保管/梱包用品/テープ
物流用品
運搬機器
運搬台車
金網付台車
メッシュパックロール標準タイプ(四方囲いタイプ・上フタ付) 神戸車輌製作所
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります
折りたたみハンドル式
固定ハンドル式
電動台車
平台車
コンテナキャリー
両袖ハンドル式
金網付台車
2段式・3段式
サイドハンドル式
ストックカート
コンテナ台車
ホテルカート・ワゴン
運搬台車用部品・オプション
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品