※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

I Series(ISA3-GCP)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 連数1 仕様【圧力値の単位】(-)単位切換機能付 オプション(-)ストレート・(B)ブラケット 注文コード39915758 品番ISA3-GCP-1B
参考基準価格(税別)¥19,860 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は連数・仕様・オプションなど98種類から選べます 他の種類を見る
定格距離範囲(mm)(G)0.02〜0.15 配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o6ワンタッチ 出力仕様(P)PNP1出力 仕様【圧力値の単位】(-)単位切換機能付 連数1 オプション(-)ストレート・(B)ブラケット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする