メッシュパックロール標準タイプ(四方囲いタイプ・棚板1枚付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39915969 品番 664A
参考基準価格(税別)¥178,200 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

標準型四方囲い棚タイプです。材料、部品、工具などの整理にまたは保管に最適です。床板は焼き付け塗装、網部分はユニクロメッキ仕上げのため、サビに強いです。床に跡がつかない赤ジェンゴムタイヤです。堅牢性抜群です。作業場までラクラク移動できます。

積載荷重(kg)400(2段合計) 荷台寸法(幅)(mm)600 荷台寸法(奥行)(mm)900 ハンドル高さ(mm)1508 車輪径(Φmm)130 質量(kg)61 材質(荷台)スチール 材質(車輪)赤ジェンゴム トラスコ品番855-0517 有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)550×785×584×2段
注意
※使用しない場合は、必ずキャスターブレーキをかけてください。※傾斜地での使用はおやめください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする