クロスビー
クロスビーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
クロスビーの 重量フック
クロスビーアイフック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39916443
品番
L-320AN-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
外れ止め金具付フックです。2ヶ所にクイックチェックが付いています。クイックチェックはセンターより45度の場所に印が付いていて、吊角度が90度以内であることが一目でわかる印です。
使用荷重(t)
22
用途
ワイヤ、チェーンスリング用吊金具。
仕様
(ラッチ)S-4320
トラスコ品番
115-1485
材質
合金鋼
質量(kg)
17.9
寸法d(mm)
39.6
寸法A(mm)
89
寸法D(mm)
39.6
寸法B(mm)
262
寸法C(mm)
108
有効長l(m)
318
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません