ビクター
ビクターの スクロールチャック
ビクターの スクロールチャック本体
3爪スクロールチャック(分割爪タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39916556
品番
TC385F
参考基準価格(税別)
¥574,600
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
硬爪も生爪も使え汎用性があり高精度です。前面取り付けにより旋盤・割出台に簡単に装着できます。
チャック外径(Φmm)
385
用途
主に旋盤での加工に。
トラスコ品番
239-1295
質量(kg)
65
外径把握(mm)
20〜329
内径把握(mm)
100〜302
把握力(kN)
57
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません