TRUSCO
TRUSCOの 厨房機器・設備・調理機械
TRUSCOの 板金製品類・棚・ストッカー
TRUSCOの ステンレス作業台
オールステンレスPCラック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39916574
品番
SU3-PR
参考基準価格(税別)
¥182,160
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
溶接構造の頑丈なつくりのパソコンラックです。オールステンレスなので研究室やクリーンルームでの使用に最適です。
間口(mm)
650
奥行(mm)
600
高さ(mm)
1250
均等荷重(kg)
40
用途
研究施設、クリーンルーム等。
トラスコ品番
116-2282
材質
ステンレス(SUS304)
形状
(枠)調整可
質量(kg)
19
材質(天板)
ステンレス(SUS304)
均等耐荷重(kg)
40
天板形状
平天板
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません