※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

I Series(ISA3-GFP)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 連数1 仕様【圧力値の単位】(-)単位切換機能付 オプション(B)ブラケット 注文コード39916862 品番ISA3-GFP-1NB
参考基準価格(税別)¥16,610 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は連数・仕様・オプションなど33種類から選べます 他の種類を見る
定格距離範囲(mm)(G)0.02〜0.15 配管(F)供給側:G1/8検出側:G1/8 出力仕様(P)PNP1出力 仕様【圧力値の単位】(-)単位切換機能付 連数1 オプション(B)ブラケット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする