※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブライトヒーター

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39917213 品番HR330H
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥292,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

赤外線を放射するタイプですので、風の影響を受けにくく、半屋外での暖房に最適です。5段階燃焼で運転音も静かです。

トラスコ品番100-7888 質量(kg)45 タンク容量(L)40 燃焼方式高圧噴霧方式 燃料消費量(L/h)4.0〜2.9 消費電力(W)(50/60Hz)点火時66/69、燃焼時56/53 暖房の目安(コンクリート)132畳(219m2) 暖房の目安(木造)90畳(165m2) 本体寸法(mm)奥行557 本体寸法(mm)高さ888 発熱量(kW/h)28.1〜38.8(5段階)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする