鋼製カゴ車静Kago車 (床板プラスチック製)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39917369 品番 RS50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

静音タイプキャスターとプラスチックジョイントで「静か」で「動きが軽く」なりました。早朝、夜間配送の走行に伴う騒音問題を解決します。(騒音環境基準値A地区(夜間45dB以下)対応品です。)グレーゴム車輪採用で床へのマーキング対策済です。樹脂面材プレートのため、荷当りが軽減されました。

積載荷重(kg)350 荷台寸法(幅)(mm)800 荷台寸法(奥行)(mm)600 床面高さ(mm)245 ハンドル高さ(mm)1700 車輪径(Φmm)150 質量(kg)37.5 材質(荷台)樹脂 材質(ハンドル)スチール/粉体塗装 材質(車輪)グレーゴム 材質(車輪・金具)スチール 用途流通業界全般。医療・介護・教育関係など。騒音など、回りの環境に配慮が必要な場所。 トラスコ品番492-4762 アイボリー タイプ静Kago車、樹脂ジョイント 有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)730×545×1457
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする