メッシュパックロール標準タイプ(四方囲いタイプ・棚板2枚付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39917387 品番 665A
参考基準価格(税別)¥184,800 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

標準型四方囲い棚タイプです。材料、部品、工具などの整理にまたは保管に最適です。床板は焼き付け塗装、網部分はユニクロメッキ仕上げのため、サビに強いです。床に跡がつかない赤ジェンゴムタイヤです。堅牢性抜群です。作業場までラクラク移動できます。

積載荷重(kg)400 荷台寸法(幅)(mm)600 荷台寸法(奥行)(mm)900 ハンドル高さ(mm)1307 車輪径(Φmm)130 質量(kg)75 トラスコ品番855-0519 材質荷台:スチール、車輪:赤ジェンゴム 床面高さ(mm)219 有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)550×785×306×3段
注意
※最大積載荷重は、棚板3段合計のです。1段400kgではありません。
※使用しない場合は、必ずキャスターブレーキをかけてください。※傾斜地での使用はおやめください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,500 / 税込 ¥8,250
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする