クロスビー
クロスビーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
クロスビーの ターンバックル・シャックル
クロスビーの シャックル
クロスビーボルトタイプ・チェーン・シャックル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39917484
品番
G2150-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。
用途
荷役・運搬・土木などの現場で吊金具を始め様々な連結に。
トラスコ品番
115-0072
セット内容
本体1個ボルトナット1組割ピン1本
材質
合金鋼
質量(kg)
21.2
寸法L1(mm)
172
基本使用荷重(t)
35
寸法D(mm)
122
寸法D1(mm)
51
寸法d3(mm)
57
口幅(mm)
82.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません