鉄筋ベンダーカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39917624 品番DBC25X
参考基準価格(税別)¥900,000 販売価格(税込) ¥681,780
販売価格(税別)
619,800

25mmまでの鉄筋切断と曲げ加工が可能な定置型ベンダーカッターです。スイッチ1つで、曲げ・切断を切り換えられます。取り外し可能なスタンドセットは標準装備です。定置型なので、安定した曲げ加工と切断ができます。

仕様(鉄筋径SD345)D25以下 トラスコ品番112-7546 セット内容工具セット ローラーセット スタンドセット 標準カッターブロック(1C1911) 質量(kg)129 電源(V)100V 消費電力(W)1430W/1330W 電源15A/14A 曲げ速度(180°曲げ)(秒)6 曲げ角度範囲0°〜180°
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉄筋ベンダーの特長とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/449/
2023-04-13

「鉄筋ベンダー/鉄筋カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする