ネオ日射計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39917798 品番MS-60C
参考基準価格(税別)¥220,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

気象庁の地上気象観測網をはじめ、業務用に広く使われています。NEDOのフィールドテスト事業、文科省のエコスクール事業など、太陽光発電システムに数多く使用されています。低コストの為、多点での測定に便利です。

用途全天日射強度を計測するセンサー。 トラスコ品番125-6679 幅(mm)96 測定範囲(日射強度)0-2000W/m2 高さ(mm)90 質量(g)400 奥行(mm)96 電源不要 分解能(日射強度)80W/m2 測定範囲(nm)(波長域)285〜3000

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気流検査器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/133_2/
2023-03-02

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする