DIAMOND
DIAMONDの 土木建築関連
DIAMONDの 鉄筋ベンダー/鉄筋カッター
DIAMONDの 鉄筋ベンダー/曲棒
鉄筋ベンダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39917834
品番
DBD25H
参考基準価格(税別)
¥650,000
販売価格(税込)
¥538,780
販売価格(税別)
¥
489,800
バスケットに入れる
最大でSD490・D25までの鉄筋に対応可能です。過酷な環境でも使用できるプロ仕様です。非常停止スイッチが付いて、万一の誤作動時にも安心です。
仕様
(鉄筋径SD345)D10〜D25
トラスコ品番
112-7526
セット内容
工具セット(スパナ・ドライバー) ローラーセット(Φ79・96・114・132・166・183) アースロット棒
質量(kg)
96.5
消費電力(W)
1430W
電源
15A
曲げ速度(180°曲げ)(秒)
9
曲げ角度範囲
0°〜180°
注意
※SD390・SD490はオプションの対応ローラーが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません