※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

I Series(ISA3-HCP)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 連数1 仕様【圧力値の単位】【圧力値の単位】(M)SI単位固定 オプション(-)ストレート・(B)ブラケット 注文コード39917982 品番ISA3-HCP-M1B
参考基準価格(税別)¥19,860 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は連数・仕様・オプションなど82種類から選べます 他の種類を見る
仕様【圧力値の単位】【圧力値の単位】(M)SI単位固定 オプション(-)ストレート・(B)ブラケット 連数1 配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o6ワンタッチ 出力仕様(P)PNP1出力 定格距離範囲(mm)(H)0.05〜0.30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする