神戸車輌製作所
神戸車輌製作所の 運搬機器
神戸車輌製作所の 運搬台車
神戸車輌製作所の 金網付台車
メッシュパックロール標準タイプ(四方囲いタイプ・両側前垂扉付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39917983
品番
667B
参考基準価格(税別)
¥157,400
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
標準型四方囲い両袖前扉付タイプです。床板は焼き付け塗装、網部分はユニクロメッキ仕上げのため、サビに強いです。床に跡がつかない赤ジェンゴムタイヤです。堅牢性抜群です。
積載荷重(kg)
500
荷台寸法(幅)(mm)
745
荷台寸法(奥行)(mm)
1193
ハンドル高さ(mm)
1399
車輪径(Φmm)
150
質量(kg)
58
材質(荷台)
スチール
材質(車輪)
赤ジェンゴム
トラスコ品番
855-0522
有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
686×1073×1050
注意
※使用しない場合は、必ずキャスターブレーキをかけてください。※人は絶対に載せないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません