※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルインコ
アルインコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
アルインコの はしご
アルインコの 2連はしご
2連はしごアウトリガー付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39918035
品番
SX103DST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥277,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アウトリガー付きのプロ用2連はしごです。
全長(m)
6.05〜10.19
質量(kg)
30.7
最大使用荷重(kg)
130
踏ざん間隔(mm)
345
材質
アルミ
トラスコ品番
835-7794
踏ざん踏面幅(mm)
42
JIS規格
JIS認定品(日本工業規格)
有効幅(mm)
【正面】322(上はしご)355(下はしご)
注意
※運送時破損の恐れがあるため、脚立本体とアウトリガーは別送となり、お客様取り付けとなります。※個人宅配送不可商品
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません