DIAMOND
DIAMONDの 土木建築関連
DIAMONDの 鉄筋ベンダー/鉄筋カッター
DIAMONDの 鉄筋カッター
手動式パワーカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39918053
品番
DPC16R
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
電源不要の油圧式小型鉄筋カッターです。ヘッド360度回転式で狭小箇所でも使用できます。
切断能力(mm)
【SD345】D16以下(4〜16)
用途
レスキューの現場や電源のとれない場所などで。
トラスコ品番
110-8440
セット内容
工具セット 標準カッターブロック(IC4177200)
質量(kg)
4
切断速度
(ポンピング回数)17
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません