アマノ[事務用品/清掃用品]
アマノ[事務用品/清掃用品]の 業務用掃除機
アマノ[事務用品/清掃用品]の 乾式掃除機
産業用掃除機(乾式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
集塵容量(L)
27
注文コード
39918184
品番
V-2SIGMA-50HZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥416,000
この商品は
電源周波数・集塵容量・出力
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
高真空圧ブロワーにより床に落ちている金属片や切削屑をグングン吸い込みます。耐久性に優れます。
電源(V)
三相200V 50HZ専用
集塵容量(L)
27
トラスコ品番
764-2890
幅(mm)
380
質量(kg)
100
用途
工場における清掃作業などに。
高さ(mm)
925
タイプ
50HZ専用
奥行(mm)
908
騒音値(dB)
72±2以下
最大風量(m
3
/min)
4.2
最大真空圧(kPa)
9.81
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません