V-2SIGMA-60HZ 産業用掃除機(乾式) アマノ[事務用品/清掃用品] 39918193

産業用掃除機(乾式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 集塵容量(L)27 注文コード39918193 品番V-2SIGMA-60HZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥416,000
この商品は電源周波数・集塵容量・出力など8種類から選べます 他の種類を見る

高真空圧ブロワーにより床に落ちている金属片や切削屑をグングン吸い込みます。耐久性に優れます。

電源(V)三相200V 60HZ専用 集塵容量(L)27 トラスコ品番764-2903 幅(mm)380 質量(kg)100 用途工場における清掃作業などに。 高さ(mm)925 タイプ60HZ専用 奥行(mm)908 騒音値(dB)72±2以下 最大風量(m3/min)4.2 最大真空圧(kPa)9.81
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする