産業用掃除機(乾式)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39918288 品番 V-3SIGMA-50HZ
参考基準価格(税別)¥498,000 販売価格(税込) ¥505,780
販売価格(税別)
459,800

高真空圧ブロワーにより床に落ちている金属片や切削屑をグングン吸い込みます。耐久性に優れます。

電源(V)三相200 集塵容量(L)(バケット)27 トラスコ品番764-2911 幅(mm)380 質量(kg)110 用途工場における清掃作業などに。 仕様成形フィルター払い落とし:手動振動(自動振動はオプション)、織布フィルター払い落とし:手動振動 高さ(mm)925 タイプ50HZ専用 出力(kW)2.2 奥行(mm)908 吸入口径(Φmm)38.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×908×925 風量(m3/min)0/2.5/5.1 電源コード(m)10(4心・プラグ有り) 騒音値(dB)72±2以下 最大風量(m3/min)5.1 電源周波数(Hz)50 塗装色日塗工 F35-85A 騒音レベル(dB(A))72±2以下 フィルター面積(m2)(成形)2.0、(織布)0.7 最大真空圧(kPa)14.7 静圧(kPa)14.7/13.2/8.04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする