フジマック
フジマックの カラーコーン・区画用品
フジマックの ゲート
仮設アルミゲート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39918805
品番
ALG-18-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
支柱を中心に回転し車両などの出入りに便利です。開閉しやすい取手付です。
高さ(mm)
1820
材質
アルミニウム(一部スチール部分あり)
トラスコ品番
112-5355
質量(kg)
25
全幅(mm)
4000
開口幅(mm)
4000
用途
仮設の第三者現場進入禁止措置。仮設現場の第三者進入禁止用として。
セット内容
取り付けクランプ2個、施錠クランプ1個付
折りたたみ時幅(mm)
410
注意
※設置するときの支柱は現場で用意願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません