※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパー工業
スーパー工業の 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
スーパー工業の 高圧洗浄機
エンジン式防音型高圧洗浄機SEK-SSVタイプ (冷水タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39919164
品番
SEK-2008SSV
参考基準価格(税別)
¥543,000
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
誰でも簡単にエンジン始動が可能なセルスターター搭載しています。メンテナンス性の高い大型メンテナンスパネルを採用しています。
吐出圧力(MPa)
8
吐出水量(L/min)
22.3
用途
空調機器のフィルター・ダクト洗浄。塗装前の外壁洗浄。自家用車の洗浄。牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄。船底の藻取り。貝殻落とし。木材の皮剥ぎと洗浄。
トラスコ品番
102-6512
セット内容
ライフルガンASY 500-クイック 可変ノズルASY Φ1.3 橙 高圧ホースASY YL-NWP 3/8×20m クイック 吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナー無 ストレーナー円盤型40メッシュ 余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10
幅(mm)
517
質量(kg)
58.5
高さ(mm)
526
奥行(mm)
634
燃料
ガソリン
燃料タンク容量(L)
10
エンジンタイプ
空冷4サイクルガソリンエンジン
給水方式
自吸式
注意
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません