奥岡製作所
奥岡製作所の グレーチング・排水設備商品
奥岡製作所の グレーチング用部品
可変式グレーチング(U字溝用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39919329
品番
SEAGULL 265-310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
従来の規格品よりも幅の広いエンドアングルとアジャスター付きで内幅が調整可能なので、幅があいまいな溝にも設置可能です。
仕様
(適用荷重側溝)T-2
トラスコ品番
114-2761
セット内容
アジャスター金具4個、プレート4個、ボルト8個、緩み止め用ナット8個、ガタつき調整用パッキン
材質
スチール 表面処理:溶融亜鉛めっき仕上げ
長さ(mm)
995
寸法(mm)
(エンドアングル)L-4.5×23.5×58.5
質量(kg)
12.3
高さ(mm)
19
ピッチ(mm)
20
溝幅(mm)
265〜310
外幅(mm)
364
内幅(mm)
256〜317
アズワン品番
64-8679-88
注意
※製品設置後、定期的にボルトの締まりを点検いただき、締め直してください。※エンドアングル上部に滑り止めが必要な場合、市販品(ゴム等)をお買い求めください。※本来の使用方法や適用荷重条件以外での使用、衝撃によって生じたクレームについては責任を負いかねますのでご了承ください。※製品を取扱う際は、軍手などで手を保護して作業してください。※個人宅への配送は出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません