ステンレス作業台(H型枠タイプ・キャスター付・SUS304)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)900 注文コード39919338 品番CWT-H9060D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥112,400
この商品は間口など5種類から選べます 他の種類を見る

キャスター部を除く全ての部品はSUS304製なのでサビや汚れに耐え、清潔にご利用いただけます。小型・軽量の作業台で脚部にはステンレス金具キャスターが標準仕様となっています。溶接組立完成品出荷ですので後々のビス等の緩む心配がありません。

間口(mm)900 奥行(mm)600 高さ(mm)800 均等荷重(kg)150 トラスコ品番465-1022 材質ステンレス(SUS304) キャスター金具:ステンレス(SUS304) 車輪:ウレタン 形状(枠)H型枠 質量(kg)17.3 キャスターステンレス金具ストッパー付75mmウレタン車4輪標準 天板形状平天板
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39919338 CWT-H9060D 37451592 CWT-H9060D キャスター付ステンレス作業台 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所) キャスター付ステンレス作業台 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所) 1台 79,980 税込87,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする