精密マシン・バイス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39919688 品番NC125M
参考基準価格(税別)¥707,911 販売価格(税込) ¥692,780
販売価格(税別)
629,800

スチールから削り出した剛性の高いバイスです。ワーク固定時に生じるバイス本体の歪みを抑制します。増力装置(メカ油圧方式)により締付時のハンドル操作を補助しワークを確実に固定します。スピンドル部分を保護し、操作性、メンテナンス性を重視したデザインです。

口開き(mm)225 用途工作機械での加工時のワークの固定に。 トラスコ品番103-1838 セット内容標準リバーシブル口金、クランク・ハンドル 材質本体:スチール製(ガイド面は焼入れ) 全長(mm)430 質量(kg)31.5 全高(mm)127 最大締付力(kN)40 口深(mm)45 口金寸法(mm)(幅)125
注意
※クランパー(本体固定冶具)、ステップ口金、上面ドライブユニット、マノメーター、締付力セレクター(6段階)は別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする