※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS80 鋼製カゴ車静Kago車 (床板プラスチック製) ヤマト・インダストリー 39919715 RS80 鋼製カゴ車静Kago車 (床板プラスチック製) ヤマト・インダストリー 39919715 RS80 鋼製カゴ車静Kago車 (床板プラスチック製) ヤマト・インダストリー 39919715 RS80 鋼製カゴ車静Kago車 (床板プラスチック製) ヤマト・インダストリー 39919715

鋼製カゴ車静Kago車 (床板プラスチック製)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39919715 品番 RS80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

静音タイプキャスターとプラスチックジョイントで「静か」で「動きが軽く」なりました。早朝、夜間配送の走行に伴う騒音問題を解決します。(騒音環境基準値A地区(夜間45dB以下)対応品です。)グレーゴム車輪採用で床へのマーキング対策済です。樹脂面材プレートのため、荷当りが軽減されました。

積載荷重(kg)350 荷台寸法(幅)(mm)800 荷台寸法(奥行)(mm)1100 床面高さ(mm)253 ハンドル高さ(mm)1700 車輪径(Φmm)150 質量(kg)45.5 材質(荷台)樹脂 材質(ハンドル)スチール/粉体塗装 材質(車輪)グレーゴム 材質(車輪・金具)スチール 用途流通業界全般。医療・介護・教育関係など。騒音など、回りの環境に配慮が必要な場所。 トラスコ品番492-4801 アイボリー タイプ静Kago車、樹脂ジョイント 有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1030×745×1449
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする