電動油圧式差し筋ベンダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39919733 品番DBS16H
参考基準価格(税別)¥350,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

壁際より65mmの曲げ加工が可能です。オプションの部品を使用すればSD490鉄筋も対応可能です。かがまずに作業できるので、腰への負担を減らせます。58mmから250mmまで、曲げ高さ調整自在です。ヘッド部360°回転式の差し筋ベンダーです。

消費電力(W)1020 電源(V)AC100 トラスコ品番112-7536 セット内容工具セット 専用ケース 質量(kg)11.5 曲げ能力SD390/D16 曲げ角度範囲0°〜90° 曲げ速度(90°曲げ)(秒)4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする