8910-01-60-H リフト モジュール8910シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 39919785 8910-01-60-H リフト モジュール8910シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 39919785

リフト モジュール8910シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39919785 品番 8910-01-60-H
参考基準価格(税別)¥357,741 販売価格(税込) ¥372,900
販売価格(税別)
339,000

作業者の負担を軽減し、効果的な組立工程を構築する為に役立ちます。上昇はペダルを足踏し、下降はペダルを軽く持ち上げます。

均等荷重(kg)100 テーブル寸法幅(mm)170 テーブル寸法奥行(mm)170 質量(kg)14.5 用途軽作業用。作業台の高さ調節用。メンテナンス作業用。組み付け冶具用。搬送ラインの高さ調節用。製品の梱包および運搬作業用。組立作業用。 仕様(早送り装置)なし トラスコ品番103-5017 材質リフト・モジュール側面:アルミニウム、アルミマイト処理 上面及び側面プレート:アルミニウム、黒色アルミマイト処理 ストローク(mm)600 テーブル高さ(mm)820 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)170×170 ペダル回数約8回(100mm上昇) 昇降方式フットペダル式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする