ヤマキ電器
ヤマキ電器の 電熱機器(ヒーター)
ヤマキ電器の バンドヒーター・ラバーヒーター
遠赤外線放射セラミックヒーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39920187
品番
Y-3 200V-600W(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
高効率面状放射加熱で、短時間で均一な加熱・乾燥が可能です。急熱・急冷による破壊の恐れがありません。経年劣化による放射率の低下がありません。他社メーカー品との互換性があります。
容量(kW)
0.6
電源(V)
200
材質
耐熱セラミック
幅(mm)
122
長さ(mm)
122
用途
樹脂シート成形、塗装乾燥、焼き付け用。
トラスコ品番
123-1332
セット内容
取付金具1個
質量(g)
280
定格電流(A)
3
注意
※直接水が掛かる環境では使用しないでください。※輻射ヒーターなため、加熱対象物に直接接触させないでください。※割れる恐れがあるため、過度な衝撃・振動を与えないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません