ステンレス作業台(H型枠タイプ・キャスター付・SUS304)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39920205 品番 CWT-H1245D
参考基準価格(税別)¥129,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

キャスター部を除く全ての部品はSUS304製なのでサビや汚れに耐え、清潔にご利用いただけます。小型・軽量の作業台で脚部にはステンレス金具キャスターが標準仕様となっています。溶接組立完成品出荷ですので後々のビス等の緩む心配がありません。

間口(mm)1200 奥行(mm)450 高さ(mm)800 均等荷重(kg)150 トラスコ品番465-0981 材質ステンレス(SUS304) キャスター金具:ステンレス(SUS304) 車輪:ウレタン 形状(枠)H型枠 質量(kg)18 キャスターステンレス金具ストッパー付75mmウレタン車4輪標準 材質(天板)ステンレス(SUS304) キャスター金具:ステンレス(SUS304) 車輪:ウレタン 均等耐荷重(kg)150 天板形状平天板
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする