DIAMOND
DIAMONDの ホールソー・コアドリル
DIAMONDの コアドリル
DIAMONDの コアドリルセット品
ダイヤモンドコアドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39920284
品番
CD-160
参考基準価格(税別)
¥190,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
クラッチ機構内蔵で、穿孔中のギア破損を防止します。低コスト2400W、サーキットプロテクターが過負荷電流からモーターを守ります。
用途
モーターは安心の二重絶縁構造です。
トラスコ品番
112-7531
セット内容
ウォーターバット グリップアンカー 全ネジボルト(W1/2×120) 座金(W1/2) 六角ナット(W1/2) スパナ(10×13、17×19・21・36・46mm) 六角レンチ3mm
ストローク(mm)
520
質量(kg)
15.5
高さ(mm)
770
消費電力(W)
2400
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
850
最大ビット径
355mm
注意
※コアビットはオプションです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません