ミトロイ
ミトロイの トラック整備・補修部品
ミトロイの トラック整備工具・用品
ミトロイの トラック用レンチ
ギヤレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39920424
品番
GR125-240
参考基準価格(税別)
¥424,900
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
安全ピン付で、オーバートルクによる本体破損を防止します。全長が長くなったラチェットハンドルで作業効率アップしました。
用途
大型ボルト・ナットの着脱用。橋梁・土木建築・大型車両など現場で倍力機構に。
トラスコ品番
859-5079
セット内容
ヘッド、反力受、安全ピン、ストッパーピン、ラチェットハンドル
質量(kg)
6.8
最大出力トルク(N・m)
3000
倍率
12.5
最大入力トルク(N・m)
240
入力部の差込角(mm)
12.7(□1/2)
出力部の差込角(mm)
25.4(□8/8)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません