TOSO
TOSOの 内装商品
TOSOの レール
TOSOの カーテンレール
中型カーテンレール(片開き30kgタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39920485
品番
AH32-4000
参考基準価格(税別)
¥9,640
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
多目的型本格工事用レール。会議室からステージまで幅広く対応します。
長さ(mm)
4000
用途
工事用レールとして。
トラスコ品番
114-6204
材質
アルミ合金
幅(mm)
32.2
質量(kg)
2
高さ(mm)
21
アズワン品番
64-8404-44
注意
※ランナー、ストップは別売です。※個人宅への配送は出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません