メッシュパックロール観音扉タイプ(四方囲いタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39920555 品番 K629B
参考基準価格(税別)¥138,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

観音扉付で物の出し入れが簡単にできます。扉は全開にできます。床板は焼き付け塗装、網部分はユニクロメッキ仕上げのため、サビに強いです。床に跡がつかない赤ジェンゴムタイヤです。堅牢性抜群です。

積載荷重(kg)500 荷台寸法(幅)(mm)745 荷台寸法(奥行)(mm)1195 ハンドル高さ(mm)1019 車輪径(Φmm)150 質量(kg)53 材質(荷台)スチール 材質(車輪)赤ジェンゴム トラスコ品番855-0508 高さ(mm)779 床面高さ(mm)240 有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)688×1075×704
注意
※使用しない場合は、必ずキャスターブレーキをかけてください。※人は絶対に載せないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする