曜日別特売
Y-2 200V-200W(W/S) 遠赤外線放射セラミックヒーター(センサー付き) ヤマキ電器 39920589

 

Y-2 200V-200W(W/S) 遠赤外線放射セラミックヒーター(センサー付き) ヤマキ電器 39920589
Y-2 200V-200W(W/S) 遠赤外線放射セラミックヒーター(センサー付き) ヤマキ電器 39920589

遠赤外線放射セラミックヒーター(センサー付き)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
幅(mm)125
長さ(mm)65
容量(kW)0.2
トラスコ品番123-1334
内容量1個注文コード39920589品番Y-2 200V-200W(W/S)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

高効率面状放射加熱で、短時間で均一な加熱・乾燥が可能です。急熱・急冷による破壊の恐れがありません。経年劣化による放射率の低下がありません。他社メーカー品との互換性があります。黒色は白色と比べ放射率に優れ、効率的な加熱が可能です。セラミックヒーター内部にCAセンサーを埋め込み、正確な温度制御が可能です。

用途
樹脂シート成形、塗装乾燥、焼き付け用。
容量(kW)0.2電源(V)200材質耐熱セラミック幅(mm)125長さ(mm)65トラスコ品番123-1334セット内容取付金具1個質量(g)190定格電流(A)1
注意
※直接水が掛かる環境では使用しないでください。※輻射ヒーターなため、加熱対象物に直接接触させないでください。※割れる恐れがあるため、過度な衝撃・振動を与えないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする