エクセン
エクセンの 充電工具 本体
エクセンの 充電式攪拌機/バイブレーター
軽便バイブレータ軽便壁打
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39920704
品番
EKCA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥72,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
手持式振動機の型枠用バイブレーターです。(外部専用)高い振動数を発生しているため、効率の良い振動伝達が可能です。安全でアース不要な二重絶縁構造です。(特許取得済)
振動部(mm)
(幅×長さ)76×113
用途
型枠用。内部振動機の使えない場所で。柱や壁などの表面仕上げに最適な外部振動機。
トラスコ品番
292-1111
全長(mm)
404
質量(kg)
4.7
消費電力(W)
450/h
振動数範囲(Hz)
160〜200
標準消費電力料金(円/h)
12.2
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39920704
EKCA
37415262
EKCA
軽便バイブレータ軽便壁打
エクセン
1台
¥
84,980
税込
¥
93,478
注文コードが変更になりました