新明和工業
新明和工業の 水中ポンプ
残水用水中ポンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39921763
品番
BVR400S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥114,800
1〜3mmの残水でも始動できます。吸込ヘッドは狭い場所にも入れられます。(吸込ヘッド外径:100mm)溜り水をパワフルに吸排水します。
口径(Φmm)
25
出力(kW)
0.4
電源(V)
単相100
全揚程(m)
(50Hz/60Hz)8.2/9.0
吐出量(L/min)
100
用途
建築現場(特に基礎工事現場)の溜り水、湧水の排水用。ピット、溝、マンホールの溜り水の排水。開口部の狭い槽内の(残水)排水全般。
トラスコ品番
283-1881
周波数(Hz)
50/60
電流(A)(50/60Hz)
7.1/7.0
注意
※ご使用の際には呼び水1.5lが必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません