軽便バイブレータ軽便壁打

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39922323 品番EKD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥79,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

手持式振動機の型枠用バイブレーターです。(外部専用)高い振動数を発生しているため、効率の良い振動伝達が可能です。安全でアース不要な二重絶縁構造です。(特許取得済)

振動部(mm)(幅×長さ)110×150 用途型枠用。内部振動機の使えない場所で。柱や壁などの表面仕上げに最適な外部振動機。 トラスコ品番292-1120 全長(mm)424 質量(kg)5.9 消費電力(W)450/h 振動数範囲(Hz)140〜180 標準消費電力料金(円/h)12.2

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする