循環式ろ過クリーナー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39922585 品番J-FS
参考基準価格(税別)¥680,000 販売価格(税込) ¥593,780
販売価格(税別)
539,800

エア駆動で安心・安全です。回収した切粉も簡単に廃棄できます。タンクの横に便利な小物入れを装備しています。タンクが透明になっているため、回収した切粉が確認できます。4つのキャスター付きにより移動が楽です。

用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃に。 付属品フィルタ(SUS40メッシュ)、ストレートパイプ、吐出ホース(強化PVCΦ25×3m)、吸入ホース(PVCΦ32×1.5m) トラスコ品番102-6610 材質本体・ノズル:AL、アクリル パッキン:ABS樹脂、NBR 質量(kg)36.3 タイプ吐出・吸入兼用 使用温度範囲(℃)0〜60 揚程(m)4(吸込) 最大吐出量(L/min)60(1cP時) 空気消費量(L/min)230 ホース内径(Φmm)32(吸入)25(吐出) 対応防爆対応型 ホース長さ(m)1.5(吸入)3(吐出) 使用流体水溶性切削液 使用可能粘度(cP)500 駆動方式エア式 吸入量(L/min)60 使用場所防爆地域、電源のない場所、工作機械のタンク清掃(切粉・スラッジの除去と切削液の再利用) コンプレッサー5馬力
注意
※ホース長延長も可能ですので別途お問い合わせ下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

J Fシリーズ 回収物について(製品説明動画)
J-Fシリーズでクーラント液 循環清掃(製品紹介・PR動画)
【アクアシステム株式会社】エア式循環ろ過クリーナー J-FS
工作機械の切削液タンク清掃に(循環式清掃クリーナー) J-FS
J Fシリーズ注意点(製品説明動画)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする