CWT-H9045D ステンレス作業台(H型枠タイプ・キャスター付・SUS304) テックサス(旧:本庄厨房機器製作所) 39922908

ステンレス作業台(H型枠タイプ・キャスター付・SUS304)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
間口(mm)900
内容量1台注文コード39922908品番CWT-H9045D
参考基準価格(税別)¥118,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

キャスター部を除く全ての部品はSUS304製なのでサビや汚れに耐え、清潔にご利用いただけます。小型・軽量の作業台で脚部にはステンレス金具キャスターが標準仕様となっています。溶接組立完成品出荷ですので後々のビス等の緩む心配がありません。

間口(mm)900奥行(mm)450高さ(mm)800均等荷重(kg)150トラスコ品番465-1014材質ステンレス(SUS304) キャスター金具:ステンレス(SUS304) 車輪:ウレタン形状(枠)H型枠質量(kg)15.8キャスターステンレス金具ストッパー付75mmウレタン車4輪標準材質(天板)ステンレス(SUS304) キャスター金具:ステンレス(SUS304) 車輪:ウレタン均等耐荷重(kg)150天板形状平天板
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする