産業用掃除機(乾式)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39923547 品番 V-5SIGMA-50HZ
参考基準価格(税別)¥838,000 販売価格(税込) ¥824,780
販売価格(税別)
749,800

高真空圧ブロワーにより床に落ちている金属片や切削屑をグングン吸い込みます。耐久性に優れます。

電源(V)三相200 集塵容量(L)(バケット)60 トラスコ品番764-2938 幅(mm)480 質量(kg)195 用途工場における清掃作業などに。 仕様成形フィルター払い落とし:手動振動(自動振動はオプション)、織布フィルター払い落とし:手動振動 高さ(mm)1020 タイプ50HZ専用 出力(kW)3.7 奥行(mm)1252 吸入口径(Φmm)38.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×1252×1020 風量(m3/min)0/3.3/6.0 電源コード(m)10(4心・プラグ有り) 騒音値(dB)72±2以下 最大風量(m3/min)6 電源周波数(Hz)50 塗装色日塗工 F35-85A 騒音レベル(dB(A))72±2以下 フィルター面積(m2)(成形)2.6、(織布)1.2 最大真空圧(kPa)22.1 静圧(kPa)22.1/19.1/9.81
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする