電源(V)三相200
集塵容量(L)(バケット)60
トラスコ品番764-2946
幅(mm)480
質量(kg)195
用途工場における清掃作業などに。
仕様成形フィルター払い落とし:手動振動(自動振動はオプション)、織布フィルター払い落とし:手動振動
高さ(mm)1020
タイプ60HZ専用
出力(kW)3.7
奥行(mm)1252
吸入口径(Φmm)38.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×1252×1020
風量(m3/min)0/3.3/6.0
電源コード(m)10(4心・プラグ有り)
騒音値(dB)72±2以下
最大風量(m3/min)6
電源周波数(Hz)60
塗装色日塗工 F35-85A
騒音レベル(dB(A))72±2以下
フィルター面積(m2)(成形)2.6、(織布)1.2
最大真空圧(kPa)22.1
静圧(kPa)22.1/19.1/9.81